Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelspirale 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelspirale 250
Dataflex Addit Kabelspirale 250
Dataflex Addit Kabelspirale 250
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27214444
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.250
EAN/GTIN:
     805410332501
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Ein Produkt, mit dem sich Daten- und Stromkabel schnell und einfach verbergen lassen. Wickeln Sie die Kabelspirale einfach um Ihre Kabel und Sie erhalten ein straffes, ordentliches Bündel. Kabel vom Bündel abspalten oder hinzufügen ist ebenso einfach.

- Geliefert auf 25 m Rolle
- Flexibler, synthetischer Kabelmanager
- Zum einfachen Umwickeln von Kabeln
- Leichtes abspalten oder hinzufügen von Kabeln zur Spirale
- Geeignet für 5 Kabel von 7 mm Dicke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.711
ab € 75,73*
Zubehör
Dataflex
33.712
ab € 75,77*
Zubehör
Dataflex
33.731
ab € 19,60*
Zubehör
Dataflex
33.732
ab € 19,62*
Zubehör
Dataflex
33.733
ab € 17,06*
Zubehör
Dataflex
31.150
ab € 20,53*
Zubehör
Dataflex
31.153
ab € 20,46*
Zubehör
Dataflex
31.300
ab € 31,36*
Zubehör
Dataflex
31.303
ab € 28,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.