Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON IPM Infrastructure Wasserleckmelder passend zu EATON IPM Infrastructure


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON IPM Infrastructure Wasserleckmelder passend zu EATON IPM Infrastructure
EATON IPM Infrastructure Wasserleckmelder passend zu EATON IPM Infrastructure
EATON IPM Infrastructure Wasserleckmelder passend zu EATON IPM Infrastructure
Artikel-Nr.:
     337-19.32.3091
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     WLD012
EAN/GTIN:
     3553340669736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Wassermelder
Wassersensor

Eaton WLD012 Smart-Home-Umgebungssensor

Eaton WLD012. Messung der Umgebungsbedingungen: Feuchtigkeit, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Schnittstelle: Verkabelt

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV-Zubehör
Produkttyp:
Software
Passend zu USV:
EATON IPM Infrastructure
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.23 kg
Bruttogewicht:
0,23
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: wassermelder, Sensors, Sensoren, EATON Intelligent Power Controller 3000 HW Controller Wasserleckmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 109,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,20*
€ 150,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,27*
€ 189,64*
Frei Haus
ab € 163,66*
€ 191,61*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,50*
€ 192,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.