Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-USV-Stromversorgung
>
Artikel
EATON 9SX 700i Tower
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-19.32.3107
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
9SX700I
EAN/GTIN:
743172090911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Eaton 9SX 700i Tower 700VA Tower
Die EATON 9SX schützt kritische Anwendungen vor unvorhersehbaren Spannungsproblemen mit Rechnerausfall, Datenverlust oder Arbeitsunterbrechung durch Bereitstellung von sauberem unterbrechungsfreiem Strom. Ein grafisches, mehrsprachiges Display ermöglicht weitgehende, einfache Konfigurationsmöglichkeiten. Die EATON 9SX erhöht die Batterielebensdauer durch aktives Batteriemanagement (ABM).
Class1 (VFI-SS-111) Online-Doppelwandler-Technologie
Powerfaktor 0,9
RS232 & USB - Schnittstelle
1 Relais-Ausgang
Terminal-Block für Remote power off / EPO
HotSwap Batterien
MS-Slot für Kommunikationskarten (Netzwerk, Relais oder ModBus)
Mehrere Lastsegmente
Lieferumfang: USV, Kabelsatz, Software
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Online
Farbe:
schwarz
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VFI-SS-111
USV Technologie:
Online
Leistung (VA/W):
700 / 630
Wirkungsgrad:
????????????????????????????? %
Stützzeit bei Voll/Halblast:
5 / 13 min
Abmessungen (HxBxT):
252 x 160 x 357 mm
Bauform:
Tower
Spannung (Eingang):
190- 276 V without derating; 120 - 276 V with derating
Spannung (Ausgang):
200/208/220/230/240V
Ausgangsspannungsregelung:
+/-??????????????%
Frequenz:
40-70Hz, 50/60Hz autoselection, frequency converter mode
Anschlussart (Eingang):
C14
Anschlussart (Ausgang):
(6) C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Laufzeiterweiterungseinheit:
0
Einschubslot für Adapterkarte:
MS-Slot
Geräuschpegel:
<40dB
Schnittstellen:
RS232, USB, MS-Slot, EPO
RS-232 Schnittstelle:
ja
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
Ja, Frontseite
Bypass:
automatisch + manuell
Zusätzlicher Überspannungschutz:
nein
Betriebsanzeige LED:
4
Betriebsanzeige Display:
multilinugual
inkl. Management Software OS:
für die gängigen OS
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
Elektronik -20°C bis +40°C; Batterien 20°C bis 25°C nach ...
Konformität:
IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2; IEC/EN 62040 -2 , FCC ...
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
252 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
357 mm
Gewicht:
11.5 kg
Bruttogewicht:
11,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.11
... >
USV & Stromversorgung
>
USV-Systeme
>
USV-Online
Weitere Suchbegriffe:
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
eaton usv usb
,
ups
,
eaton ups
,
Stromversorgung
,
EATON
,
Online
,
9SX700I
,
Doppelwandler
,
online
,
9SX
,
PW9130-700
,
Spannungsschutz
,
PW9130
,
Powerware
,
700VA
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 544,21*
€ 595,56*
Lager 173
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 545,93*
€ 596,89*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 548,53*
€ 598,19*
Lager 855
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,28*
€ 606,57*
Lager 337
Frei Haus
ab € 609,82*
€ 662,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,60*
€ 788,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,42*
€ 783,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,33*
€ 763,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,84*
€ 747,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,82*
€ 725,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 1,8 m
ROLINE
19.08.1515
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton Environmental Monitoring Probe
Eaton
EMPDT1H1C2
ab € 108,71*
Zubehör
Eaton Industrial Relay Card - MS
Eaton
INDRELAY-MS
ab € 199,80*
Zubehör
Eaton Network Card-M2
Eaton
NETWORK-M2
ab € 278,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen