Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-1008D/E 8-Port Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DES-1008D/E 8-Port Fast Ethernet Switch
D-Link DES-1008D/E 8-Port Fast Ethernet Switch
D-Link DES-1008D/E 8-Port Fast Ethernet Switch
D-Link DES-1008D/E 8-Port Fast Ethernet Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0019
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1008D/E
EAN/GTIN:
     790069217715
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Router
SFP Switch

Dieser 8-Port Fast Ethernet Netzwerk Switch ist die schnell einsatzbereite Schaltzentrale Ihres verkabelten Netzwerkes. Alle damit verbundenen Computer und Ethernet-Endgeräte können untereinander lokale Dateien und Ordner fregeben und sich über einen angeschlossenen Router gemeinsam den Internet-Anschluss teilen.

  • Kompakter Switch speziell für den SoHo-Bereich
  • Vorderseitige Ausstattung mit LED-Anzeigen
  • Dedizierte Bandbreiten für Server und Arbeitsstationen
  • Flow-Control gegen Datentransferverlust
  • Kompaktes und elegantes Design
  • Automatische Korrektur vertauschter Polarität von Twisted-Pair-Kabeln (Autouplink)
  • Puffer-RAM mit automatischer Zuweisung für jeden Anschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
8
Fast Ethernet Ports RJ-45:
8
Power over Ethernet (PoE):
nein
Stackable:
nein
Abmessungen (HxBxT):
36 x 165 x 112 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
32 mm
Breite:
193 mm
Tiefe:
118 mm
Gewicht:
180 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.209 kg
Bruttogewicht:
0,209
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, WLAN Router, Wireless Lan Router, 8 port poe switch dlink, soho switch, soho-switch 8 port, DES-1008D, EthernetSwitch, 8P, 8Port, D-LINK, FastEthernetSwitch, Fast Ethernet Switch, Desktopswitch, Netzwerkswitch, Dual Speed Switch, LAN
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 11,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,37*
€ 12,27*
€ 4,50*
ab € 9,43*
€ 12,35*
€ 4,99*
ab € 9,59*
€ 12,57*
€ 5,00*
ab € 9,94*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,59*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
D-Link
DES-1024D/E
ab € 41,46*
Zubehör
D-Link
DES-1005D/E
ab € 6,78*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,55*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,93*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.