Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor, schwarz, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor, schwarz, 20 m
METZ CONNECT Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor, schwarz, 20 m
METZ CONNECT Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor, schwarz, 20 m
METZ CONNECT Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor, schwarz, 20 m
METZ CONNECT Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor, schwarz, 20 m
Artikel-Nr.:
     337-21.16.8996
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13084FB000-E
EAN/GTIN:
     4251394639932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Geschirmtes Cat.5e, Class EA RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen

  • Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1
  • getestet: Channel-Link bis 500 MHz
  • für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet
  • besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme
  • Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung, wie im Maschinen- und Anlagenbau. Ebenfalls geeignet für die Verlegung im Freien
  • Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04 (6KV Stoßspannungsprüfung nach DIN EN 60664-1) bei Verlegung in Zählerplatz und Elektroverteilern
  • Kabeltyp: S/UTP 4x2xAWG24/7
  • Kabelmantel LSHF (FRNC) PUR; schwarz
  • Das Kabel ist für wiederholte bewegte Anwendung (Schleppkette) konstruiert. Getestet mit einem Biegeradius von 100mm und einer Beschleunigung von 4m/s² wurden 3 Mio. Zyklen bei Raumtemperatur erreicht.
  • zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1
  • UV; Öl beständig
  • Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE)
  • für IoT; M2M, IoT; HDBaseT; Industrie 4.0; Multimedia; Breitband-Video geeignet
  • Knickschutztülle umspritzt
  • deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel
  • sehr kurze Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
schwarz
Länge:
20 m
Schirmungstyp:
S/UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Belegung:
1:1
Knickschutztülle:
angespritzt
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45 (8P8C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45 (8P8C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Geeignet für Schleppketten:
ja
Ölbeständig:
ja
Halogenfrei:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
70 °C
Gewicht:
1446 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
1.39 kg
Bruttogewicht:
1,39
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel schwarz 20 meter, patch kabel, patch-kabel schwarz, Industrie, Elektroverteiler, RJ45-Stecker, Kabel, abriebfestes, Industrieanwendung, im-Freien, IndustrialNetworking, metz-connect, Schleppkette, Verlegung, geschirmt, Netzwerk, BTR, Zählerplatz, industrialethernet, METZCONNECT, Robustes
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 79,04*
€ 97,98*
€ 5,46*
ab € 79,94*
€ 99,02*
€ 4,99*
ab € 80,12*
€ 99,23*
Lager 337
Frei Haus
ab € 81,14*
€ 100,40*
Frei Haus
ab € 83,71*
€ 102,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.