Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor schwarz 20,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     808-97123
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13084FB000-E
EAN/GTIN:
     4251394639932
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Das Kabel ist für wiederholte bewegte Anwendung (Schleppkette) konstruiert. Getestet mit einem Biegeradius von 100mm und einer Beschleunigung von 4m/s² wurden 3 Mio. Zyklen bei Raumtemperatur erreicht.

Merkmale

  • RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen
  • Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung, wie im Maschinen- und Anlagenbau
  • Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme
  • Für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet
  • Ebenfalls geeignet für die Verlegung im Freien
  • Kabeltyp: S/UTP 4x2xAWG24/7
  • Zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1
  • UV; Öl beständig
  • Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE)
  • Knickschutztülle umspritzt
  • Sehr kurze Knickschutztülle
  • Deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 79,04*
€ 97,98*
€ 5,46*
ab € 79,94*
€ 99,02*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 80,12*
€ 99,23*
Frei Haus
ab € 81,14*
€ 100,40*
Frei Haus
ab € 83,71*
€ 102,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.