Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
D-LINK DEM-410T 10G SFP+ RJ-45 Transceiver 10Gbit/s Full Duplex bis zu 30m Kat.6a Kabellänge bei 10GBASE-T und bis zu 100m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
D-Link
icecat
Lager 1039
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-91993366072
Hersteller:
D-Link
Herst.-Nr.:
DEM-410T
EAN/GTIN:
0790069442353
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
D-LINK DEM-410T 10G SFP+ RJ-45 Transceiver 10Gbit/s Full Duplex bis zu 30m Kat.6a Kabellänge bei 10GBASE-T und bis zu 100m
D-Link DEM 410T - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE - 10GBase-T - RJ-45 - bis zu 30 m
... >
Lager 1039
>
Computer, Drucker, Zubehör & Elektronik
>
Netzwerkhardware / Software
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
lwl-transceiver 10gigabit
,
fibre channel transceiver
,
sfp-modul d-link
,
D-LINK
,
DEM-410T
,
10G
,
SFP+
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,05*
€ 351,50*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 332,06*
€ 357,32*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 334,17*
€ 359,73*
Lager 721
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,41*
€ 386,53*
Lager 986
5 Tage
2
€ 6,50*
ab € 485,73*
€ 523,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,50*
€ 418,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,02*
€ 417,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,99*
€ 411,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,61*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,42*
Zubehör
Netzwerk Konfigurations-Service
D-Link
DAS-C-Network
ab € 58,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen