Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-108GL/E 8-Port Gigabit Switch Light, Layer2 ohne IGMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-108GL/E 8-Port Gigabit Switch Light, Layer2 ohne IGMP
D-Link DGS-108GL/E 8-Port Gigabit Switch Light, Layer2 ohne IGMP
D-Link DGS-108GL/E 8-Port Gigabit Switch Light, Layer2 ohne IGMP
D-Link DGS-108GL/E 8-Port Gigabit Switch Light, Layer2 ohne IGMP
D-Link DGS-108GL/E 8-Port Gigabit Switch Light, Layer2 ohne IGMP
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2092
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-108GL/E
EAN/GTIN:
     790069458583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Der DGS‑108GL benötigt keine Lüfter. Das sorgt für einen geräuschlosen Betrieb, einen reduzierten Energieverbrauch und eine höhere Zuverlässigkeit, da eine potenzielle Fehlerstelle wegfällt. Mit seinem robusten und kompakten Metallgehäuse ist er für einen großen Temperaturbereich ausgelegt, da dieses Wärme ableitet und die Belastung interner Komponenten reduziert.

  • 8 Gigabit-Ethernet-Ports
  • Metallgehäuse
  • Energieeffizient
  • Lüfterlos
  • Plug-and-Play-Installation
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
8
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Abmessungen (HxBxT):
140 x 67 x 26 mm
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
100 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
24 mm
Gewicht:
240 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.399 kg
Bruttogewicht:
0,399
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 8 port poe switch dlink, soho switch, soho-switch 8 port, Gigabit-Ethernet, Gigabitswitch, Energieeffizient, DLink, FastEthernetSwitch, Netzwerkswitch, Plug-and-Play, Metallgehäuse, LAN
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 20,99*
€ 26,88*
€ 6,78*
ab € 20,94*
€ 26,88*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 21,09*
€ 26,96*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 21,24*
€ 27,24*
Lager 337
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.