Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-366039 Herst.-Nr.: DGS-108GL/E EAN/GTIN: 0790069458583 |
| |
|
| | |
| 8-Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch DGS-108GL ● 8 Gigabit-Ethernet-Ports ● Metallgehäuse ● Energieeffizient ● Lüfterlos ● Plug-and-Play-Installation So leicht kann Gigabit-Networking sein. Erweitern oder upgraden Sie Ihr Heim- oder Unternehmensnetzwerk ganz einfach mit schneller und energiesparender Gigabit-Konnektivität. Optimiert für intensives 4K-Videostreaming, Videoüberwachung, große Downloads und Online-Konferenzen.
Plug-and-Play. Netzwerke unkompliziert erweitern. Das DGS‑108GL ist ein Plug-and-Play-Gerät und erfordert keine komplexe Konfiguration. Sie können innerhalb weniger Minuten mehrere Computer anschließen und eine Internetverbindung, Dateien, Musik und Videos in Ihrem Büro- oder Heimnetzwerk teilen.
Komfortable Traffic-Optimierung. Dank Gigabit-Übertragungsraten an allen Ports sind Dateitransfers zwischen verbunden Geräten blitzschnell erledigt. Mittels 802.1p Quality of Service (QoS) organisiert und priorisiert der Switch automatisch zeitkritische und essenzielle Daten, um sie besonders effizient bereitzustellen und so Videostreaming ohne Ladezeiten sowie reibungslose Video- und Sprachtelefonate zu ermöglichen.
Robust und langlebig. Der DGS 108GL benötigt keine Lüfter. Das sorgt für einen geräuschlosen Betrieb, einen reduzierten Energieverbrauch und eine höhere Zuverlässigkeit, da eine potenzielle Fehlerstelle wegfällt. Mit seinem robusten und kompakten Metallgehäuse ist er für einen großen Temperaturbereich ausgelegt, da dieses Wärme ableitet und die Belastung interner Komponenten reduziert.
Energiesparend Dank des kompakten Metallgehäuses und der lüfterlosen Ausführung lassen sich die Switches praktisch überall und geräuschlos betreiben. Bei der Entwicklung des DGS‑108GL haben wir natürlich auch an die Energieeffizienz gedacht. Die Switches reduzieren automatisch die Stromzufuhr zu inaktiven oder nicht genutzten Ports und unterstützen den Standard IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.388 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,99* | € 26,88* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,94* | € 26,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 21,09* | € 26,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,24* | € 27,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,35* | € 27,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|