Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
Domekamera
>
Artikel
MOBOTIX D16B DualDome-Kamera 6MP ohne Objektiv(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-21.19.3213
Hersteller:
Mobotix
Herst.-Nr.:
Mx-D16B
EAN/GTIN:
4047438030588
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Die DualDome D16B Kamera bringt mit zwei Objektiven und zwei HiRes-Bildsensoren ein über 12 Megapixel grosses Doppelbild. Mit einer Kamera sichern Sie sich zwei verschiedene Bildbereiche und bauen eine effiziente Security-Lösung – ganz ohne anfällige Mechanik.
Eine Kamera. Zwei Ansichten.:
Mx6-Systemplattform der 2. Generation, mit MxBus, H.264 und ONVIF-Kompatibilität
Aufzeichnung auf interner MicroSD-Karte (4GB serienmässig)
Mikrofon und Lautsprecher integriert
Erschütterungssensor und PIR-Sensor integriert
Zur Decken- oder Wandmontage geeignet
Einfache Montage auch an Gebäudeecken und Masten
Vandalismus-Set für den Einsatz in besonders rauen Umgebungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Dome-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Kamera ohne Sensormodul, Montagematerial, MicroSD-Karte 4...
Bauform:
Fixed-Dome
Modell:
MOBOTIX D16
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
ohne Sensormodul
Auflösung:
6 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
2x 6MP (6144 x 2048 Pixel)
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
42@HD / 34@FullHD / 12@6MP / 6@2x 6MP
Kompressionsverfahren:
MxPEG, MJPEG, H.264
Objektivanschluss:
Flexible Sensormodule
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
nein
Eingebauter PIR Sensor:
ja
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
WLAN:
nein
Schutzklasse:
IP54/IP65 (ohne/mit Wandhalter)
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
9 cm
Breite:
29.6 cm
Tiefe:
39.5 cm
Gewicht:
1277 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Paketgewicht:
1.338 kg
Bruttogewicht:
1,338
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.07
... >
Sicherheitssysteme
>
IP-Kameras & Zubehör
>
Netzwerk-Kameras
Weitere Suchbegriffe:
Bodycam
,
Sportkamera
,
Alarmkamera
,
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
mobotix überwachungskamera
,
action cam
,
NetworkSurveillance
,
Camera
,
IPCamera
,
IPSurveillance
,
kamerasysteme
,
Mobotix D16 mit MxBus
,
Mobotix DualDome D16
,
Kamera
,
Mobotix D16 Kamera ohne Sensormodul
,
IPCam
,
SecurityCamera
,
MX-D16B
,
D16 Body
,
MxBus
,
überwachungskamera
,
Netzwerkkamera
,
überwachungssysteme
,
Videoüberwachung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 874,56*
€ 964,05*
Lager 337
Frei Haus
ab € 875,09*
€ 964,75*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 896,81*
€ 988,77*
Lager 314
Frei Haus
ab € 914,48*
€ 1.005,79*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 915,11*
€ 1.012,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,75*
€ 1.148,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,79*
€ 1.145,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,08*
€ 1.109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,63*
€ 1.080,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,09*
€ 1.041,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix 10m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 24,95*
Zubehör
Mobotix 1m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,56*
Zubehör
Mobotix 2m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,72*
Zubehör
Mobotix 5m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,45*
Zubehör
Mobotix MX-D15-OPT-DCS Kamergehäuse
Mobotix
MX-D15-OPT-DCS
ab € 25,92*
Zubehör
Mobotix MX-D15-OPT-DCT Kamergehäuse Transparent
Mobotix
MX-D15-OPT-DCT
ab € 25,74*
Zubehör
Mobotix MX-D15-OPT-WHMH-SET Kamera-Montagezubehör
Mobotix
MX-D15-OPT-WHMH-SET
ab € 172,59*
Zubehör
Mobotix MX-D15-VANDAL-ESMA Überwachungskamerazubehör Hülle
Mobotix
MX-D15-VANDAL-ESMA
ab € 130,70*
Zubehör
Mobotix MX-MH-Dome-ESWS Montage
Mobotix
MX-MH-DOME-ESWS
ab € 86,24*
Zubehör
Mobotix MX-NPA-POE-EU-SET PoE-Adapter
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,01*
Zubehör
Mobotix MX-O-SDA-F-6D6N Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix
MX-O-SDA-F-6D6N
ab € 154,48*
Zubehör
Mobotix MX-O-SDA-P-6D6D Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix
MX-O-SDA-P-6D6D
ab € 153,74*
Zubehör
Mobotix MX-O-SDA-P-6N6N Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix
MX-O-SDA-P-6N6N
ab € 154,23*
Zubehör
Mobotix MX-O-SDA-S-6D036 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix
MX-O-SDA-S-6D036
ab € 129,50*
Zubehör
Mobotix MX-O-SDA-S-6D041 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix
MX-O-SDA-S-6D041
ab € 129,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen