Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX D16B DualDome-Kamera 6MP mit zwei B041 Objektiven (180° Tag Panorama)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX D16B DualDome-Kamera 6MP mit zwei B041 Objektiven (180° Tag Panorama)
MOBOTIX D16B DualDome-Kamera 6MP mit zwei B041 Objektiven (180° Tag Panorama)
MOBOTIX D16B DualDome-Kamera 6MP mit zwei B041 Objektiven (180° Tag Panorama)
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3220
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-D16B-P-6D6D041
EAN/GTIN:
     4047438030656
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

Die DualDome D16B Kamera bringt mit zwei Objektiven und zwei HiRes-Bildsensoren ein über 12 Megapixel grosses Doppelbild.
Mit einer Kamera sichern Sie sich zwei verschiedene Bildbereiche und bauen eine effiziente Security-Lösung – ganz ohne anfällige Mechanik.

Eine Kamera. Zwei Ansichten.:

  • Mx6-Systemplattform der 2. Generation, mit MxBus, H.264 und ONVIF-Kompatibilität
  • Aufzeichnung auf interner MicroSD-Karte (4GB serienmässig)
  • Mikrofon und Lautsprecher integriert
  • Erschütterungssensor und PIR-Sensor integriert
  • Zur Decken- oder Wandmontage geeignet
  • Einfache Montage auch an Gebäudeecken und Masten
  • Vandalismus-Set für den Einsatz in besonders rauen Umgebungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Netzwerkkamera
Produkttyp:
Dome-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Kamera mit Sensormodul, Montagematerial, MicroSD-Karte 4G...
Bauform:
Fixed-Dome
Modell:
MOBOTIX D16
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
B041
Auflösung:
6 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
2x 6MP (6144 x 2048 Pixel)
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
42@HD / 34@FullHD / 12@6MP / 6@2x 6MP
Kompressionsverfahren:
MxPEG, MJPEG, H.264
Objektivblickwinkel:
2x 90° = 180°
IR LED:
nein
Eingebauter PIR Sensor:
ja
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
WLAN:
nein
Schutzklasse:
IP54/IP65 (ohne/mit Wandhalter)
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
18 cm
Breite:
29.6 cm
Tiefe:
39.5 cm
Gewicht:
1650 g
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
1.632 kg
Bruttogewicht:
1,632
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.07
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, kamerasysteme, überwachungssysteme, Camera, SecurityCamera, NetworkSurveillance, überwachungskamera, Kamera, IPCam, Mx-D16B-P-6D6D041, IPCamera, MxBus, IPSurveillance, D16 Panorama, D16 mit MxBus, Videoüberwachung, Mobotix D16 Panorama, Mobotix DualDome D16
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.131,18*
€ 1.246,43*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.139,31*
€ 1.253,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.159,26*
€ 1.283,54*
Frei Haus
ab € 1.178,54*
€ 1.305,10*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.222,02*
€ 1.345,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,08*
€ 1.491,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,36*
€ 1.479,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,85*
€ 1.429,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,52*
€ 1.392,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,31*
€ 1.355,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 25,12*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,57*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,76*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,34*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-OPT-DCS
ab € 25,66*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-OPT-DCT
ab € 25,95*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-OPT-WHMH-SET
ab € 172,18*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-VANDAL-ESMA
ab € 130,33*
Zubehör
Mobotix
MX-MH-DOME-ESWS
ab € 50,02*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 85,60*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 43,05*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 42,62*
Zubehör
Mobotix
MX-WH-DOME
ab € 128,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.