Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX S74 PT-Mount, 90°, VGA, Radiometrie, weiss, inklusive 2m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX S74 PT-Mount, 90°, VGA, Radiometrie, weiss, inklusive 2m Kabel
MOBOTIX S74 PT-Mount, 90°, VGA, Radiometrie, weiss, inklusive 2m Kabel
MOBOTIX S74 PT-Mount, 90°, VGA, Radiometrie, weiss, inklusive 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4374
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-O-M7SB-640RP050
EAN/GTIN:
     4047438040082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Alarmkamera

Die MOBOTIX S74 ist wetterfest und robust. Sie ist ausserdem die flexibelste Kamera von MOBOTIX. Mit bis zu 4 Modulen, haben Sie alles im Blick.

- Plattform mit der flexibelsten Codec-Unterstützung: H.264, H.265, MxPEG+ und MJPEG
- Die Konformität mit ONVIF-Profil S und T garantiert höchste Interoperabilität
- Erhöhte Modularität durch flexible Nutzung einer Kombination aus bis zu drei Sensor- oder Funktionsmodulen
- 2 x 4K-UHD-Auflösung
- Grosser Dynamikbereich (WDR) mit bis zu 120 dB
- Einfaches Steck-Schnellmontagesystem
- Robust in jeder Umgebung: -40° bis 65° C
- IP66
- IK10

Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Objektive & Sensormodule
Produkttyp:
Sensormodul
Farbe:
weiß
Modell:
MOBOTIX S74
Max. Bildauflösung (Pixel):
640 x 480 Pixel
WDR Technologie:
WDR
Bewegungserkennung:
ja
Schutzklasse:
IP66 und IK10 (Gehäuse)
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Höhe:
36 mm
Breite:
232 mm
Tiefe:
110 mm
Gewicht:
890 g
Verpackungshöhe:
148 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
196 mm
Paketgewicht:
0.89 kg
Bruttogewicht:
0,89
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, svga kabel, IP66, Camera, Kamera, wetterfeste Kamera, Netzwerkkamera, IPSurveillance, robuste Kamera, VGA (640 x 480 Pixel), kamerasysteme, S74, überwachungssysteme, SecurityCamera, IK10, WDR, NetworkSurveillance, überwachungskamera, CIF, ONVIF, IPCam, IPCamera, Videoüberwachung, Mobotix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 6.262,05*
€ 6.304,83*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.721,51*
€ 6.763,91*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.304,83*
€ 7.502,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.298,45*
€ 7.495,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.273,83*
€ 7.465,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.263,43*
€ 7.453,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.262,05*
€ 7.451,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.