Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-CD10 KVM Kabel Kit 3m DVI-I USB Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TK-CD10 KVM Kabel Kit 3m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD10 KVM Kabel Kit 3m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD10 KVM Kabel Kit 3m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD10 KVM Kabel Kit 3m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD10 KVM Kabel Kit 3m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD10 KVM Kabel Kit 3m DVI-I USB Audio
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1409
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-CD10
EAN/GTIN:
     710931170160
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
KVM Kabel
Adapter Klinke

3m DVI-I, USB und Audio KVM Kabelset

  • Kompatibel mit TK-232DV KVM Switch
  • DVI-I Kabelschnittstelle
  • USB-Kabel für Maus- und Tastaturanschlüsse
  • 3,5-mm-Kabel für Mikrofon- und Lautsprecheranschlüsse

Das 3m DVI-I, USB und Audio KVM Kabelset, Modell TK-CD10, ist für den Anschluss eines DVI Computers an den TRENDnet TK-232 KVM Switch konzipiert. Das Kabelset besteht aus einer USB-Maus/Tastatur, DVI-I und 3,5-mm-Audioanschlüssen für einen einzelnen Computer.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
KVM-Kabel
Produkttyp:
KVM-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Gewicht:
514.5 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.52 kg
Bruttogewicht:
0,52
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klinke Adapter, Klinken Adapter, trendnet kvm kabel, kvm kabel, adapter dvi dvi, kvmkabel, KVM, stecker, kabel, anschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 25,16*
€ 6,78*
ab € 18,45*
€ 25,50*
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 25,90*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 27,67*
€ 37,97*
€ 3,50*
ab € 29,99*
€ 41,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.