Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Kabelsatz 10 ft. DVI-I USB and Audio KVM Cable Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Kabelsatz 10 ft. DVI-I USB and Audio KVM Cable Kit
TRENDnet Kabelsatz 10 ft. DVI-I USB and Audio KVM Cable Kit
Artikel-Nr.:
     7405B-997837262
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-CD10
EAN/GTIN:
     0710931170160
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
KVM Kabel
Adapter Klinke

TRENDnet Kabelsatz 10 ft. DVI-I USB and Audio KVM Cable Kit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet - Kabelsatz Typ: Kabelsatz Mitgelieferte Anzahl: 3

TRENDnet Kabelsatz 10 ft. DVI–I USB and Audio KVM Cable Kit

Produktbeschreibung:

Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI–Stecker 18+5pol.,USB 2.0 Stecker A,Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI–Stecker 18+5pol.,USB 2.0 Buchse B,Klinkenstecker 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel–Anwendung: KVM · Kabel–Ausführung: Adapter · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Produkt–Art: KVM Adapter

Technische Details:

Allgemein
Typ
Kabelsatz
Mitgelieferte Anzahl
3
Gewicht
500 g
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x USB–Kabel – 4–polig USB Typ A bis 4 PIN USB Typ B – 3 m ¦ 1 x Audiokabel – Mini–Phone Stereo 3,5 mm (männlich) x 2 bis Mini–Phone Stereo 3,5 mm (männlich) x 2 – 3 m ¦ 1 x DVI–Kabel – DVI–I (Stecker) bis DVI–I (Stecker) – 3 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: Klinke Adapter, Klinken Adapter, trendnet kvm kabel, kvm kabel, adapter dvi dvi, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 18,31*
€ 25,01*
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 25,07*
€ 6,78*
ab € 18,58*
€ 25,69*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 28,14*
€ 38,20*
€ 3,50*
ab € 30,48*
€ 41,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.