Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-TG160H 16-Port PoE+ Switch Gigabit 123W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE-TG160H 16-Port PoE+ Switch Gigabit 123W, schwarz
TRENDnet TPE-TG160H 16-Port PoE+ Switch Gigabit 123W, schwarz
TRENDnet TPE-TG160H 16-Port PoE+ Switch Gigabit 123W, schwarz
TRENDnet TPE-TG160H 16-Port PoE+ Switch Gigabit 123W, schwarz
TRENDnet TPE-TG160H 16-Port PoE+ Switch Gigabit 123W, schwarz
TRENDnet TPE-TG160H 16-Port PoE+ Switch Gigabit 123W, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1488
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG160H
EAN/GTIN:
     710931161960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Installateure und Integratoren können mit den unverwalteten Gigabit-PoE+-Switchen von TRENDnet Gerätekosten sparen und die Installationszeit verkürzen. Das neue lüfterlose Design reduziert unnötigen Energieverbrauch und eliminiert störende Betriebsgeräusche. Diese lüfterlosen PoE+-Switche liefern bis zu 30 W pro Port PoE-Strom und Daten über Ihre bestehenden Ethernet-Kabel.

  • 16x Gigabit PoE+ Ports
  • 32 Gbit/s Schaltkapazität
  • 123W PoE-Gesamtleistung
  • Lüfterloses Design eliminiert Betriebsgeräusche.
  • Reduziert die Gerätekosten durch die Bereitstellung von Daten und Strom über vorhandene Netzwerkkabel
  • 1HE 19" rackmontierbar mit inbegriffenen Halterungen
  • Externe Stromversorgung
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-TG160H, Schnellinstallationsanleitung, Zubehör zum Ra...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
16
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
16
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
16
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
123 W
Bauform:
Rack
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
27 mm
Breite:
286 mm
Tiefe:
102 mm
Gewicht:
900 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
1.98 kg
Bruttogewicht:
1,98
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: trendnet sfp switch, soho switch, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, POESwitch, POEEthernetSwitch, LAN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 126,45*
€ 135,83*
Frei Haus
ab € 127,76*
€ 137,23*
€ 6,78*
ab € 127,63*
€ 137,44*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,46*
€ 149,05*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 144,98*
€ 155,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG161H
ab € 131,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.