Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 16-Port Gigabit PoE+ Switch123W 1 Gbps PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 16-Port Gigabit PoE+ Switch123W 1 Gbps PoE
TRENDnet 16-Port Gigabit PoE+ Switch123W 1 Gbps PoE
Artikel-Nr.:
     7405B-999191913
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG160H
EAN/GTIN:
     0710931161960
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

TRENDnet 16-Port Gigabit PoE+ Switch123W 1 Gbps PoE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE TG160H - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 123 W Leistung: Switching-Kapazität: 32 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 23,8 Mpps ¦ Pufferspeicher: 512 KB Kapazität: MAC-Adresse: 8000 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Leistungsmerkmale: Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, GREENnet-Technologie, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Metallgehäuse Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,6 cm x 10,2 cm x 2,7 cm Gewicht: 900 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet 16–Port Gigabit PoE+ Switch123W 1 Gbps PoE

Produktbeschreibung:

16–Port Gigabit PoE+–Switch

Installateure und Integratoren können mit den unverwalteten Gigabit–PoE+–Switchen von TRENDnet Gerätekosten sparen und die Installationszeit verkürzen. Das neue lüfterlose Design reduziert unnötigen Energieverbrauch und eliminiert störende Betriebsgeräusche. Diese lüfterlosen PoE+–Switche liefern bis zu 30 W pro Port PoE–Strom und Daten über Ihre bestehenden Ethernet–Kabel. Mit der PoE–Technologie benötigen Benutzer nur einen Kabelsatz, um sowohl Daten als auch Strom zu liefern. Verbinden und vernetzen Sie Ihre PoE– und PoE+–Geräte, wie z. B. drahtlose Hochleistungs–Access Points, PTZ– und andere fortschrittliche IP–Kameras, VoIP–Telefonsysteme, IPTV–Decoder und Zugangskontrollen, mit den zuverlässigen lüfterlosen PoE+–Switchen von TRENDnet.

PoE+

Liefert PoE–Gesamtleistung in Höhe von 123 W und versorgt 16 Power–over–Ethernet–Geräte mit bis zu 30 W pro Port.

GIGABIT–SFP–SLOTS

Ausgestattet mit Hochgeschwindigkeits–Gigabit–Ports und voller Schaltkapazität sind diese PoE+–Switche für die anspruchsvollsten Netzwerkanwendungen bestens geeignet.

Lüfterlos

Das lüfterlose Design des PoE+–Switches senkt unnötigen Energieverbrauch und eliminiert störende Betriebsgeräusche.

Einfache Installation

Keine Konfiguration erforderlich, schließen Sie einfach PoE+–Netzwerkgeräte an den PoE+–Switch an

PoE+

Versorgt PoE– und PoE+–Geräte mit bis zu 30 W Leistung pro Port mit Daten über ein einziges Ethernet–Kabel

GIGABIT PORTS

Ausgestattet mit Hochgeschwindigkeits–Gigabit–Ports und voller Schaltkapazität eignen sich diese lüfterlosen PoE+–Switche hervorragend für die anspruchsvollsten Netzwerkanwendungen

Lüfterlos

Das lüfterlose Design des PoE+–Switches senkt unnötigen Energieverbrauch und eliminiert störende Betriebsgeräusche.

Gehäuse–Design

Mit seinem robusten Metallgehäuse und den inbegriffenen Rackmontage–Halterungen eignet sich dieser PoE+–Switch hervorragend für die Wandmontage oder 19 Zoll 1HU–Rackinstallationen.

Jumbo Frame

Sendet größere Pakete oder Jumbo–Frames (bis zu 10 KB) für bessere Leistung

LED–Leuchten

LED–Anzeigen an den lüfterlosen PoE+–Switchen zeigen den Port–Status an

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED–Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Management–Funktionen
Switch–Typ
Managed
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP–Modul–Steckplätze
2
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
16
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
123 W
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
32 Gbit/s
Transferrate
23,8 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
10
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Vollduplex
Ja
Halb–Duplex
Ja
Leistung
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (in Betrieb)
12,8 W
Energieschutzeigenschaften
Over current, Short circuit
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 45 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
286 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
900 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–988148 h

Weitere Suchbegriffe: soho-switch 16port, soho switch, trendnet sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,35*
€ 160,17*
€ 6,78*
ab € 129,12*
€ 162,10*
Frei Haus
ab € 131,69*
€ 164,62*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,45*
€ 179,72*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 146,02*
€ 182,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,60*
€ 217,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG161H
ab € 131,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.