Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-K05LC LC-Duplex-Keystone, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TC-K05LC LC-Duplex-Keystone, 5er-Pack
TRENDnet TC-K05LC LC-Duplex-Keystone, 5er-Pack
TRENDnet TC-K05LC LC-Duplex-Keystone, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1556
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-K05LC
EAN/GTIN:
     710931401721
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Die LC-Duplex-Glasfaser-Keystone-Kupplungsbuchsen (5er-Pack) von TRENDnet, Modell TC-K05LC, enthalten fünf LC-Duplex-Glasfaser-Keystone-Kupplungsbuchsen zur Verwendung mit dem geschirmten Keystone-Patchpanel TC-KP24SA von TRENDnet. Diese Glasfaser-Keystone-Buchsen sind für Gigabit- und 10G-Glasfasernetzwerkanwendungen konzipiert. Jede Keystone-Buchse ist für die Verwendung mit Singlemode- oder Multimode-Glasfaserkabeln ausgelegt.

  • 5er-Pack werkzeuglose LC-Faser-Keystone-Buchsen
  • Kompatibel mit Singlemode- und Multimode-Glasfaser
  • Duplex LC-Buchsen mit Schutzkappen
  • LC-Glasfaser-Buchse-zu-Buchse-Kupplung
  • Unterstützt OM1, OM2, OM3, OM4 und OS2 Glasfaserkabel
  • Zur Verwendung mit TC-KP24SA geschirmtem, leerem Keystone-Patchpanel (separat erhältlich)

Das Design der LC-Glasfaser-Buchse macht es einfach, zwei Glasfaser-Patchkabel miteinander zu verbinden. Diese LC-Duplex-Glasfaserkupplungsbuchsen verfügen über ein praktisches werkzeugloses Einrastdesign für eine einfache Installation.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Keystone-Module
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
5er-Pack werkzeuglose LC-Faser-Keystone-Buchsen
Höhe:
22 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
35 mm
Gewicht:
8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.036 kg
Bruttogewicht:
0,036
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchpanel, Modularbuchsen, Patchpanel, glasfaser-patchkabel lc/lc, lwl patchpanel, glasfaser-patchkabel lc, LC-Duplex, Keystone, Kupplungsbuchsen, Glasfaser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,44*
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 14,49*
€ 5,95*
ab € 17,39*
€ 26,52*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.