Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone-Buchse für Patchpanel, LC Duplex Multimode, Packung à 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386273
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-K05LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Keystone-Buchse für Patchpanel, Typ=TC-K05LC, Plattenstärke max.=-999, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Steckverbindertyp A=LC Duplex Multimode, Steckverbindertyp B=LC Duplex Multimode, Durchgangsausführung=Keystone
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
185 mm
Nettogewicht:
34,600 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
34,6 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 13,86*
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 14,24*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 16,13*
€ 21,83*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,46*
€ 25,50*
€ 3,50*
ab € 21,77*
€ 28,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.