Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DCS-8325LH Indoor PT-Kamera, 1080p, 126, IR-LED 5m, WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DCS-8325LH Indoor PT-Kamera, 1080p, 126, IR-LED 5m, WiFi
D-Link DCS-8325LH Indoor PT-Kamera, 1080p, 126, IR-LED 5m, WiFi
D-Link DCS-8325LH Indoor PT-Kamera, 1080p, 126, IR-LED 5m, WiFi
D-Link DCS-8325LH Indoor PT-Kamera, 1080p, 126, IR-LED 5m, WiFi
D-Link DCS-8325LH Indoor PT-Kamera, 1080p, 126, IR-LED 5m, WiFi
D-Link DCS-8325LH Indoor PT-Kamera, 1080p, 126, IR-LED 5m, WiFi
Artikel-Nr.:
     337-25.15.0942
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-8325LH
EAN/GTIN:
     790069450730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Künstliche Intelligenz hilft Ihnen, auf Ihr Zuhause aufzupassen.
Sehen Sie genau, wer zu Hause ist in 1080p Full HD Auflösung. Damit Ihnen nichts entgeht, kann die leistungsstarke KI-basierte Erkennung Menschen zweifelsfrei ausmachen. Erstellen Sie ganz einfach Prioritätszonen, die Sie sofort benachrichtigen, wann und wo etwas passiert, damit Sie immer einen Schritt voraus sind.

Wenn eine Person entdeckt wird, ist auch wirklich jemand da.
Aktivieren Sie die KI-gestützte Personenerkennung, um Menschen von anderen beweglichen Objekten zu unterscheiden. So erhalten Sie nur Benachrichtigungen, wenn jemand in Ihrer Abwesenheit Ihr Zuhause betritt, anstatt Fehlalarme wie etwa durch wechselnde Lichtverhältnisse.

Sprechen Sie, als wären Sie wieder zu Hause.
Über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher können Sie mit eintreffenden Besuchern sprechen. Oder informieren Sie den Paketboten, wo er Ihre Lieferung abstellen kann, vertreiben Sie Eindringlinge, schicken Sie Ihr Haustier vom Bett herunter, sagen Sie den Kindern, wann Sie nach Hause kommen werden - die Möglichkeiten sind endlos.

Sofortnachricht bei Bewegungen und Geräuschen.
Gleich wissen, was los ist. Erhalten Sie sofort eine Nachricht auf Ihrem Smartphone, wenn die Kamera eine Bewegung oder ein lautes Geräusch, etwa das Zerschlagen eines Fensters, erkennt. Die Bewegungserkennung kann zudem eine Aufzeichnung in Ihrem persönlichen mydlink™ Cloud Konto auslösen.

Einfache Einrichtung
Mit der mydlink App ist die Einrichtung der Kamera schnell und einfach erledigt. Sie müssen nur die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet installieren und Schritt für Schritt die Anweisungen befolgen. Ausserdem können Sie die Kamera per Bluetooth einrichten.

mydlink™ Cloud‑Aufzeichnung
Cloud-Aufzeichnung macht es Ihnen leicht, nach Ihrer Familie zu sehen oder Ihr Zuhause oder Büro im Auge zu behalten. Wenn Sie sich für die mydlink™ Cloud-Aufzeichnung in der Gratis- oder Premiumversion anmelden, sind Sie auf der sicheren Seite, denn Ihre Videos werden automatisch auf einen Cloud-Server hochgeladen.

Die mydlink™ App - eine App für alles
Mit der neuen mydlink™ App für Ihr Smartphone oder Tablet ist die Einrichtung Ihrer Kamera ganz einfach. Anschließend können Sie weltweit über jeden Internetzugang die Kamera steuern und das Videobild betrachten.

Wenn Sie kompatible mydlink™ Smart-Home-Produkte besitzen, können Sie Automatisierungsregeln für Interaktionen und Zeitpläne festlegen. Erstellen Sie Szenarien für Ihre An- und Abwesenheit zu Hause. Und mit der One-Tap-Funktion schalten Sie mehrere Geräte bequem ein und aus.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
PT (Pan/Tilt)-Netzwerkkamera
Farbe:
diverse
Bauform:
PT (Pan/Tilt)
Schnittstelle:
WLAN
Bildsensortyp:
progressiver CMOS-Sensor 1/2,7"
Auflösung:
2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
1920 x 1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
bei bis zu 30 Bilder/s
Kompressionsverfahren:
Videokomprimierung im H.264-Format
Objektivtyp:
Fixes Objektiv
Objektivbrennweite:
1/4” 2 megapixel progressive CMOS sensor
Objektivblickwinkel:
126°
Blickwinkel horizontal:
126 °
Tag/Nacht Modus:
ja
IR-Reichweite (max.):
5 m
Lichtempfindlichkeit:
f/2.0
Audioeingang:
ja
Audioausgang:
ja
Eingebauter PIR Sensor:
ja
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
WLAN:
ja
WLAN Frequenzband:
Dual-Band
WLAN Frequenzbereich:
2.4 GHz | 5 GHz
Für den Aussenbereich geeignet:
nein
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
108.8 mm
Breite:
83.9 mm
Tiefe:
74.4 mm
Gewicht:
257.1 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.433 kg
Bruttogewicht:
0,433
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, d-link smarthome kamera, ir überwachungskamera, Videoüberwachung, überwachungskamera, kamerasysteme, IPCam, Smart, IFTTT, google Assistant, KI, Kamera, Amazon, überwachungssysteme, Full HD, SecurityCamera, DCS‑8325LH, Wi‑Fi, NetworkSurveillance, IPCamera, Camera, mydlink, IPSurveillance, Alexa, DLink
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
12
€ 6,29*
ab € 38,25*
€ 50,52*
€ 5,95*
ab € 41,83*
€ 55,16*
€ 3,50*
ab € 56,40*
€ 72,86*
Lager 337
Frei Haus
ab € 89,37*
€ 111,64*
€ 4,50*
ab € 92,02*
€ 114,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DCS-8300LH
ab € 93,75*
Zubehör
D-Link
DCS-8010LH
ab € 70,55*
Zubehör
D-Link
DCS-8302LH
ab € 111,36*
Zubehör
D-Link
DCS-8000LHV2/E
ab € 68,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.