Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Thermostat mit integriertem Temperaturfühler - THERMOSTAT M.TRAGSCHIEN.230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Thermostat mit integriertem Temperaturfühler - THERMOSTAT M.TRAGSCHIEN.230V
SCHROFF Thermostat mit integriertem Temperaturfühler - THERMOSTAT M.TRAGSCHIEN.230V
SCHROFF Thermostat mit integriertem Temperaturfühler - THERMOSTAT M.TRAGSCHIEN.230V
SCHROFF Thermostat mit integriertem Temperaturfühler - THERMOSTAT M.TRAGSCHIEN.230V
Artikel-Nr.:
     337-26.10.5030
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20715002
EAN/GTIN:
     4036088115479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Einbau-Thermostat

Thermostat mit integriertem Temperaturfühler für Heizung oder Lüfter

THERMOST.W.SUPPORT RAIL 230V

Zum Schalten von Heizungen oder Lüftern - Einstellbereich 5 ... 60 °C

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.442 kg
Bruttogewicht:
0,442
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 40,20*
€ 52,98*
Lager 337
Frei Haus
ab € 40,44*
€ 53,01*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.