Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0439113 Herst.-Nr.: 130861-0602KE EAN/GTIN: 4251122184215 |
| |
|
| | |
| Keystonegehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Keystonebauform stabiles Stahlblechgehäuse Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010 einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung Potentialausgleich über Flachstecker möglich Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage Der Gehäuseboden der 3 Port- und 4 Port-Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur Optional erhältlich und in allen Gehäusen außer 2 Port verwendbar: FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E Optional erhältlich für Gehäuse 2x12 Port: Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E Varianten: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2x12 Ports Weitere Informationen: | | Mit Buchsen/Kupplungen: | false | Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 6 | Art des Steckverbindersystems: | RJ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufputzgehäuse, Gehäuse AP, 19 zoll modulträger btr, 19 zoll modulträger, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, Modulträger, Aufputz, Aufputz Verteiler, AP Verteiler |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,72* | € 27,46* | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,26* | € 28,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,86* | € 29,02* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,11* | € 29,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 24,45* | € 32,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|