Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFTER 160 2HE 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFTER 160 2HE 230V
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFTER 160 2HE 230V
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFTER 160 2HE 230V
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFTER 160 2HE 230V
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFTER 160 2HE 230V
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFTER 160 2HE 230V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.0854
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713534
EAN/GTIN:
     4036088114144
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub

19" Drucklüfter, 2 HE, Axial, 230 VAC, Board-Tiefe 160 mm, 445 - 530 m³h

FAN TRAY 2U 230V W.FRONT GRILL

Integriertes Luftleitblech verhindert Wärmestau bei darunterliegenden Baugruppen - Optional mit rückseitigem Lüfteraufsatz 2 HE zur aktiven Entwärmung der Baugruppen unter dem Drucklüfter - Adaption an Baugruppenträger möglich - Berührunsschutz gemäss DIN EN ISO 13857

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Höheneinheiten:
2 HE
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
4.072 kg
Bruttogewicht:
4,072
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, 2U, 10713534, GRILL, 10713-534, W.FRONT, 230V, FAN, TRAY, FAN TRAY 2U 230V W.FRONT GRILL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 262,86*
€ 316,38*
Frei Haus
ab € 279,90*
€ 336,03*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,38*
€ 376,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,99*
€ 374,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20713243
ab € 38,98*
Zubehör
Schroff
60103-131
ab € 8,12*
Zubehör
Schroff
60713-501
ab € 3,31*
Zubehör
Schroff
60103-137
ab € 10,62*
Zubehör
Schroff
10713530
ab € 256,83*
Zubehör
Schroff
60103141
ab € 8,86*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.