Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Universal 1 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.1HE 457T (2X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Universal 1 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.1HE 457T (2X)
SCHROFF Universal 1 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.1HE 457T (2X)
SCHROFF Universal 1 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.1HE 457T (2X)
SCHROFF Universal 1 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.1HE 457T (2X)
SCHROFF Universal 1 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.1HE 457T (2X)
SCHROFF Universal 1 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.1HE 457T (2X)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1347
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110092
EAN/GTIN:
     4036088202186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Teleskopschiene Universal, 1 HE, 457 L

TELESCOPIC SLIDE UNIV.1U 457D

Montage seitlich an den 19"-Holmen (19"-Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs) - Aushängbar - Auszugslänge > 100 % - Schienenbreite k = 9,7 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 429 mm - Angegebene Traglast ist pro Paar

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Teleskopschienen
Höheneinheiten:
1 HE
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
480 mm
Paketgewicht:
1.34 kg
Bruttogewicht:
1,34
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 95,78*
€ 122,31*
Frei Haus
ab € 95,60*
€ 125,18*
Frei Haus
ab € 103,10*
€ 131,53*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20860-131
ab € 52,64*
Zubehör
Schroff
21120158
ab € 24,15*
Zubehör
Schroff
21120159
ab € 24,17*
Zubehör
Schroff
21120160
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.