Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Universal 1 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.1HE 660T (2X)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Universal 1 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.1HE 660T (2X)
SCHROFF Universal 1 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.1HE 660T (2X)
SCHROFF Universal 1 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.1HE 660T (2X)
SCHROFF Universal 1 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.1HE 660T (2X)
SCHROFF Universal 1 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.1HE 660T (2X)
SCHROFF Universal 1 HE Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.1HE 660T (2X)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1351
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110096
EAN/GTIN:
     4036088202261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Teleskopschiene Universal, 1 HE, 660 L

TELESCOPIC SLIDE UNIV.1U 660D

Montage seitlich an den 19"-Holmen (19"-Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs) - Aushängbar - Auszugslänge > 100 % - Schienenbreite k = 9,7 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 429 mm - Angegebene Traglast ist pro Paar

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Teleskopschienen
Höheneinheiten:
1 HE
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
650 mm
Paketgewicht:
1.978 kg
Bruttogewicht:
1,978
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 139,47*
Frei Haus
ab € 117,47*
€ 150,25*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 139,47*
€ 165,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 138,09*
€ 164,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 127,09*
€ 151,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 123,40*
€ 146,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 109,13*
€ 129,86
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 54,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20860-131
ab € 52,64*
Zubehör
Schroff
21120158
ab € 24,15*
Zubehör
Schroff
21120159
ab € 24,17*
Zubehör
Schroff
21120160
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.