Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF C-Profile - C-PROFIL 1050LG.F.24HE LABR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF C-Profile - C-PROFIL 1050LG.F.24HE LABR.
SCHROFF C-Profile - C-PROFIL 1050LG.F.24HE LABR.
SCHROFF C-Profile - C-PROFIL 1050LG.F.24HE LABR.
SCHROFF C-Profile - C-PROFIL 1050LG.F.24HE LABR.
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1448
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

C-Profilschiene für stationäres 19-Zoll-Laborgestell, 24 HE

C-RAIL 1050LG.F. 24U LABRACK

Zur Montage rechts und links der 19"-Ebene entlang der vertikalen Holme; besonders geeignet zur Aufnahme von Kabelösen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Laborgestell
Höheneinheiten:
24 HE
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
1400 mm
Paketgewicht:
1.602 kg
Bruttogewicht:
1,602
Weitere Suchbegriffe: C-Profilschiene, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Profilschiene, 19 zoll gestellrahmen schroff, c-profilschiene, 20118461, 24U, 20118-461, C-RAIL, C-RAIL 1050LG.F. 24U LABRACK, 1050LG.F, LABRACK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 30,70*
€ 40,81*
2
Frei Haus
ab € 32,89*
€ 43,43*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118339
ab € 44,75*
Zubehör
Schroff
20118554
ab € 35,92*
Zubehör
Schroff
20118340
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.