Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdung/Erdungssatz (Eurorack)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdung/Erdungssatz (Eurorack)
Erdung/Erdungssatz (Eurorack)
Artikel-Nr.:
     4502-85H1605
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101-539
EAN/GTIN:
     4036088078125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungskit
Ermöglicht eine IEC-konforme Erdung, entwickelt für Eurorack.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungssatz
Breite:
300 mm
Farbe:
grün/gelb
Material:
PVC
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.294 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Erdungsset, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Verteilertür, schroff erdungsset, verteilertür, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Erdungssatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 24,34*
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 18,74*
€ 25,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 77,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.