Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Befestigungsmaterial - NTS BEFESTIG.KABELOESEN (4X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Befestigungsmaterial - NTS BEFESTIG.KABELOESEN (4X)
SCHROFF Befestigungsmaterial - NTS BEFESTIG.KABELOESEN (4X)
SCHROFF Befestigungsmaterial - NTS BEFESTIG.KABELOESEN (4X)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3199
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101596
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Montagesatz zur Befestigung von Kabelschellen an C-Schiene

FIXING KIT - FOR 4 CABLEEYES

Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.068 kg
Bruttogewicht:
0,068
Weitere Suchbegriffe: FIXING, KIT, 4, 21101596, -, FIXING KIT - FOR 4 CABLEEYES, CABLEEYES, FOR, 21101-596
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 8,71*
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,73*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 26,27*
€ 35,37*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118339
ab € 44,86*
Zubehör
Schroff
20118554
ab € 36,07*
Zubehör
Schroff
20118340
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.