Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF SCHOTTBL.EINHAUSG.TUER 130H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF SCHOTTBL.EINHAUSG.TUER 130H
SCHROFF SCHOTTBL.EINHAUSG.TUER 130H
SCHROFF SCHOTTBL.EINHAUSG.TUER 130H
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3770
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Türabdeckmaske für ungleiche Höhen, Schwenktür-Adapterpanel, 130H

ADAPT.PANEL AISLE DOOR 130H

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Höhe:
108 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
3 kg
Bruttogewicht:
3
Weitere Suchbegriffe: DOOR, 21130612, ADAPT.PANEL, ADAPT.PANEL AISLE DOOR 130H, 130H, AISLE, 21130-612
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 32,57*
€ 43,29*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 43,74*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.