Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türabdeckmaske für ungleiche Höhen, Schwenktür-Adapterpanel, 130H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türabdeckmaske für ungleiche Höhen, Schwenktür-Adapterpanel, 130H
Türabdeckmaske für ungleiche Höhen, Schwenktür-Adapterpanel, 130H
Artikel-Nr.:
     4502-85H1943
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-612
EAN/GTIN:
     4036088191053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Blindplatten für unterschiedliche Einhausungshöhen, um zu vermeiden, dass an den Gangschwenktüren Luft entweicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
108 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 43,31*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 45,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 91,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.