Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.600B600T 1-6VE.7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.600B600T 1-6VE.7021
SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.600B600T 1-6VE.7021
SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.600B600T 1-6VE.7021
SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.600B600T 1-6VE.7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4022
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit

Eurorack Lüftereinschub für Lüfterdach, ohne Lüfter, 600W 600D

FANTRAY 600W 600D 1-6FAN 7021

Lüfterblech

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
2,84
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, 22117-821, 22117821, 7021, 600W, FANTRAY 600W 600D 1-6FAN 7021, FANTRAY, 600D, 1-6FAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 131,10*
€ 163,13*
Frei Haus
ab € 140,24*
€ 175,21*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20713243
ab € 38,98*
Zubehör
Schroff
60197-053
ab € 6,12*
Zubehör
Schroff
60103-137
ab € 10,62*
Zubehör
Schroff
62150191
ab € 5,37*
Zubehör
Schroff
20713048
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.