Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.600B800T 1-6VE.7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.600B800T 1-6VE.7021
SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.600B800T 1-6VE.7021
SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.600B800T 1-6VE.7021
SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.600B800T 1-6VE.7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4023
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit

Eurorack Lüftereinschub für Lüfterdach, ohne Lüfter, 600W 800D

FAN TRAY 600W800D 1-6FAN 7021

Lüfterblech

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Tiefe:
800 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Paketgewicht:
4.161 kg
Bruttogewicht:
4,161
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, 7021, FAN, 22117822, FAN TRAY 600W800D 1-6FAN 7021, TRAY, 1-6FAN, 600W800D, 22117-822
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 137,08*
€ 170,77*
Frei Haus
ab € 148,57*
€ 183,48*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20713243
ab € 38,98*
Zubehör
Schroff
60197-053
ab € 6,12*
Zubehör
Schroff
60103-137
ab € 10,62*
Zubehör
Schroff
62150191
ab € 5,37*
Zubehör
Schroff
20713048
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.