Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.800B800T 1-6VE.7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.800B800T 1-6VE.7021
SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.800B800T 1-6VE.7021
SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.800B800T 1-6VE.7021
SCHROFF Lüfterblech - LUEFT.BL.800B800T 1-6VE.7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4026
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117825
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit

Eurorack Lüftereinschub für Lüfterdach, ohne Lüfter, 800W 800D

FAN TRAY 800W 800D 1-6FAN 7021

Lüfterblech

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Tiefe:
800 mm
Bruttogewicht:
5,88
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, 7021, 22117-825, 22117825, FAN, FAN TRAY 800W 800D 1-6FAN 7021, 800D, TRAY, 1-6FAN, 800W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 154,77*
€ 190,72*
Frei Haus
ab € 166,67*
€ 204,29*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20713243
ab € 38,98*
Zubehör
Schroff
20713048
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.