Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Eckprofile für EMV-Dichtung (St, rostfrei) - ECKPROFIL 6HE 2STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Eckprofile für EMV-Dichtung (St, rostfrei) - ECKPROFIL 6HE 2STK
SCHROFF Eckprofile für EMV-Dichtung (St, rostfrei) - ECKPROFIL 6HE 2STK
SCHROFF Eckprofile für EMV-Dichtung (St, rostfrei) - ECKPROFIL 6HE 2STK
SCHROFF Eckprofile für EMV-Dichtung (St, rostfrei) - ECKPROFIL 6HE 2STK
SCHROFF Eckprofile für EMV-Dichtung (St, rostfrei) - ECKPROFIL 6HE 2STK
SCHROFF Eckprofile für EMV-Dichtung (St, rostfrei) - ECKPROFIL 6HE 2STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5274
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24561498
EAN/GTIN:
     4036088070877
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

EuropacPRO Eckprofil für EMV-Dichtung aus Edelstahl, 6 HE, 2 Stück

REAR ANGLE 6U 2PCS

Bei rückseitiger Schirmung erforderlich - Bei Einsatz eines Universal- Haltewinkels auch als vorderer Abschluss einsetzbar

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
0.151 kg
Bruttogewicht:
0,151
Weitere Suchbegriffe: 24561-498, ANGLE, 6US, REAR ANGLE 6U 2PCS, 24561498, REAR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 13,01*
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 14,67*
7 Tage
21
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,96*
€ 148,11*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,01*
€ 15,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,92*
€ 15,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,43*
€ 14,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,90*
€ 14,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,38*
€ 13,54
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,33*
€ 11,10
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 4,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20838276
ab € 35,27*
Zubehör
Schroff
21101707
ab € 19,13*
Zubehör
Schroff
24560135
ab € 7,61*
Zubehör
Schroff
24560140
ab € 15,75*
Zubehör
Schroff
30846771
ab € 28,20*
Zubehör
Schroff
20848617
ab € 42,77*
Zubehör
Schroff
30838204
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.