Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Komplettgehäuse, EMV-geschirmt - PROPAC PRO GEH.3HE 42TE 326T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Komplettgehäuse, EMV-geschirmt - PROPAC PRO GEH.3HE 42TE 326T
SCHROFF Komplettgehäuse, EMV-geschirmt - PROPAC PRO GEH.3HE 42TE 326T
SCHROFF Komplettgehäuse, EMV-geschirmt - PROPAC PRO GEH.3HE 42TE 326T
SCHROFF Komplettgehäuse, EMV-geschirmt - PROPAC PRO GEH.3HE 42TE 326T
SCHROFF Komplettgehäuse, EMV-geschirmt - PROPAC PRO GEH.3HE 42TE 326T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5929
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24576104
EAN/GTIN:
     4036088050183
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
rack zubehör

Komplettes Desktop-Gehäuse, PropacPRO, abgeschirmt, 3 HE, 42 TE, 326 mm

PROPAC PRO CASE 3U 42HP 326D

Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen gemäss IEC 60297-3-101. Vorbereitet für 19"-Ausbaukomponenten wie z. B. Steckbaugruppen und Europakarten - Lüftungsschlitze im Bodenblech - Rückwand mit Lüftungsschlitzen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Propac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
42 TE
Höhe:
155.5 mm
Tiefe:
326 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
3.248 kg
Bruttogewicht:
3,248
Weitere Suchbegriffe: PROPAC PRO CASE 3U 42HP 326D, 24576104, 24576-104, 3U, PROPAC, CASE, 326D, 42HP, PRO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,78*
€ 277,11*
Lager 337
Frei Haus
ab € 231,02*
€ 277,14*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 564,08*
€ 648,86*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,15*
Zubehör
Schroff
34561-542
ab € 4,69*
Zubehör
Schroff
20603002
ab € 9,59*
Zubehör
Schroff
20850299
ab € 6,26*
Zubehör
Schroff
24571371
ab € 14,59*
Zubehör
Schroff
24571372
ab € 12,06*
Zubehör
Schroff
24575800
ab € 3,29*
Zubehör
Schroff
34562746
ab € 13,05*
Zubehör
Schroff
34562762
ab € 9,56*
Zubehör
Schroff
24576086
ab € 15,09*
Zubehör
Schroff
24576071
ab € 37,47*
Zubehör
Schroff
20850249
ab € 17,81*
Zubehör
Schroff
24576081
ab € 58,21*
Zubehör
Schroff
24576393
ab € 23,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.