| |
|
| Artikel-Nr.: 337-26.15.9945 Herst.-Nr.: 60103011 EAN/GTIN: 4036088112546 |
| | |
|
| | |
| Kabelkanal, 2000 H 30 B 60T. Kabelführung in seitlichen und hinteren Schrankbereichen und zur Montage an Schrankholmen, Tiefenstreben und C-Profilen.CABLE DUCT PLASTIC 66X30MM(2M) Zur Kabelführung im seitlichen und hinteren Schrankbereich - Montage an Schrankholmen, Tiefenstreben oder C-Profilen - Befestigungsmaterial für Kabelkanal bitte separat bestellen Weitere Informationen: | | Hersteller: | SCHROFF | Produktgruppe: | SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile | Produkttyp: | 19"-Zubehör mechanisch | Verpackungshöhe: | 120 mm | Verpackungsbreite: | 50 mm | Verpackungstiefe: | 1300 mm | Paketgewicht: | 1.03 kg | Bruttogewicht: | 1,03 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal, DUCT, CABLE, CABLE DUCT PLASTIC 66X30MM(2M), Kabelwanne, 66X30MM2M, PLASTIC, 60103-011, 60103011 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,80* | € 27,72* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 20,965* | € 28,285* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,53* | € 29,07* | | | | Lager 337 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,39* | € 29,28* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 108,59* | € 134,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|