Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal 60103011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff
Schroff
Artikel-Nr.:
     3517B-78460858
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60103011
EAN/GTIN:
     4036088112546
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Kabelkanal 60103011

Montage an Schrankholmen, Tiefenstreben oder C-Profilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flansch
Breite:
30 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,80*
€ 27,72*
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 20,965*
€ 28,285*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 29,07*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 29,28*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,59*
€ 134,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,285*
€ 33,65915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,695*
€ 31,76705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,695*
€ 30,57705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,625*
€ 29,30375
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,965*
€ 24,94835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 56,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100123
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.