Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Artikel
SCHROFF RAT.AIR WI GR 3/4HE 84TE 315T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
337-26.16.6116
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
24572673
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger 4he
baugruppenträger
schroff baugruppenträger
RatiopacPRO Air, 19 Zoll Gehäuse mit 19 Zoll Winkel mit integrierten Frontgriffen, nachrüstbare Schirmung, 3/ 4 HE, 84 TE, 315 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Ratiopac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
84 TE
Höhe:
177 mm
Tiefe:
315.5 mm
Bruttogewicht:
0
... >
19-Zoll-Schränke & Zubehör
>
Schroff Store
>
SCHROFF 19-Zoll Baugruppenträger
Weitere Suchbegriffe:
ENC_24572-673
,
nvent
,
24572-673
,
24572673
,
Schroff
,
19-zoll
,
194605035298
,
Ratiopac PRO
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 185,93*
€ 222,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 205,04*
€ 245,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff 34560-584 Regal-Schiene
Schroff
34560584
ab € 7,31*
Zubehör
Schroff Führungsschiene
nVent
64568-002
ab € 0,75*
Zubehör
Schroff Rackabschirmung
nVent
24560-235
ab € 2,76*
Zubehör
Schroff Rackpaneel
nVent
20848-601
ab € 26,36*
Zubehör
Schroff Rackpaneel
nVent
34571-608
ab € 18,73*
Zubehör
Schroff RatiopacPRO Rack-Dichtungs-Kit
nVent
24571-331
ab € 16,64*
Zubehör
Erdungssatz, Kupfer/PVC
Schroff
24571-380
ab € 4,70*
Zubehör
Frontplatte 3 HE 84 TE
Schroff
20848-097
ab € 20,28*
Zubehör
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Schroff
64568-006
ab € 37,17*
Zubehör
Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x,PC, 220 mm, 2 mm Groove Width, Red
Schroff
64568-091
ab € 45,63*
Zubehör
Lochstreifen, 431.6mm, Aluminium
Schroff
30845-253
ab € 2,21*
Zubehör
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 84 TE
Schroff
34561-584
ab € 6,34*
Zubehör
nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 3U x 7TE, 426.4 x 128.4mm, Grau
nVent Schroff
20838-273
ab € 21,65*
Zubehör
nVent SCHROFF Aluminium Rückwand 3U x 84TE, 426.28 x 128.4mm, Grau
nVent Schroff
20848-636
ab € 21,07*
Zubehör
nVent SCHROFF Aluminium Rückwand 3U x 84TE, 426.28 x 128.4mm, Grau
nVent Schroff
30849-023
ab € 16,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen