Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF LUEFTEREINH. 1HE 19" 221T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF LUEFTEREINH. 1HE 19" 221T
SCHROFF LUEFTEREINH. 1HE 19" 221T
SCHROFF LUEFTEREINH. 1HE 19" 221T
SCHROFF LUEFTEREINH. 1HE 19" 221T
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6158
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24827105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank

Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüfter, 1 HE, 19 , 444 B, 221 T, 3 Lüfter (40 x 40 x 20)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höheneinheiten:
1 HE
Breiteneinheiten:
19 TE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
177 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, nvent schroff 19 zoll schrank, chassisplatte, ENC_24827-105, Sonstiges Zubehör, nvent, 24827105, Schroff, 19-zoll, 24827-105
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 69,88*
€ 89,38*
Frei Haus
ab € 77,21*
€ 98,63*
Frei Haus
ab € 75,14*
€ 102,36*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
14826-105
ab € 63,05*
Zubehör
nVent Schroff
14821-105
ab € 60,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.