Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüfter, 1 HE, 19?, 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüfter, 1 HE, 19?, 44
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüfter, 1 HE, 19?, 44
Artikel-Nr.:
     4502-85H4961
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24827-105
EAN/GTIN:
     4036088196232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
Interscale Montageplatte mit eingebauter Lüfterhalterung und Lüftern, für Desktop-Gehäuse und 19"-Einschübe. Erhältlich in verschiedenen Größen und mit drei Lüftervarianten, mit einem Luftvolumenstrom von 10 bis 170 m3/h.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
444 mm
Höhe:
44 mm
Länge:
177 mm
Material:
Stahl
Teilung:
1 HE/19 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.976 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, nvent schroff 19 zoll schrank, chassisplatte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsplatte, Montageplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,88*
€ 89,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 77,21*
€ 98,63*
Frei Haus
ab € 75,14*
€ 102,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
14826-105
ab € 63,05*
Zubehör
nVent Schroff
14821-105
ab € 60,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.