Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TORX-SCHRAUBENDREHER(T10X80)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TORX-SCHRAUBENDREHER(T10X80)
SCHROFF TORX-SCHRAUBENDREHER(T10X80)
SCHROFF TORX-SCHRAUBENDREHER(T10X80)
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6373
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     64560230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher

Schraubendreher, Torx, T 10 Torx, für M3 mm Schraube. Montagewerkzeug für verschiedene Torxschrauben (Torx 8,10 und 20).

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.054 kg
Bruttogewicht:
0,054
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10x80, schraubendreher torx, schraubendreher torx 10, nvent, 19-zoll, Schroff, 64560-230, Europac PRO, 194605076116, 64560230, ENC_64560-230
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,40*
€ 12,26*
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 12,28*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.