Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, Torx, T 10 Torx, für M3 mm Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, Torx, T 10 Torx, für M3 mm Schraube
Schraubendreher, Torx, T 10 Torx, für M3 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     4502-85H6614
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     64560-230
EAN/GTIN:
     4036088076114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Montagewerkzeug für verschiedene Torxschrauben (Torx 8, 10 und 20).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
T10
Klingenlänge:
80 mm
Länge:
161 mm
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10x80, schraubendreher torx, schraubendreher torx 10, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,40*
€ 12,26*
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 12,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.