Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Sockel statio. mit Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Sockel statio. mit Füße
SCHROFF Sockel statio. mit Füße
SCHROFF Sockel statio. mit Füße
SCHROFF Sockel statio. mit Füße
Artikel-Nr.:
     337-26.17.2055
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24630-034
EAN/GTIN:
     4036088223273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Varistar CP Sockel, perforiert, RAL 7021, 100 H, 600 B

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, 19 zoll sockel schroff, gehäuse, zubehör, 24630034, 24630-034, Schroff, nvent, ENC_24630-034, 19-zoll, Varistar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 57,34*
€ 74,58*
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 84,22*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-038
ab € 34,64*
Zubehör
Schroff
24630-039
ab € 42,27*
Zubehör
Schroff
24630-040
ab € 52,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.