Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Sockel Seitenblenden, RAL 7021, 10, 100 H, 1100 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Sockel Seitenblenden, RAL 7021, 10, 100 H, 1100 T
Varistar CP Sockel Seitenblenden, RAL 7021, 10, 100 H, 1100 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H4635
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24630-039
EAN/GTIN:
     4036088223327
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenblende zur Befestigung an Varistar CP-Sockel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
100 mm
Länge:
1100 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
2.933 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, 19 zoll sockel schroff, seitenblende, Blende, Gehäuseblende, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-034
ab € 57,34*
Zubehör
Schroff
24630-064
ab € 65,02*
Zubehör
Schroff
24630-065
ab € 78,70*
Zubehör
Schroff
24630-035
ab € 83,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.