Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Sockel Seitenblenden, RAL 7021, 10, 100 H, 1200 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Sockel Seitenblenden, RAL 7021, 10, 100 H, 1200 T
Varistar CP Sockel Seitenblenden, RAL 7021, 10, 100 H, 1200 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H4636
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24630-040
EAN/GTIN:
     4036088223334
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenblende zur Befestigung an Varistar CP-Sockel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
100 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, 19 zoll sockel schroff, seitenblende, Blende, Gehäuseblende, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-034
ab € 57,34*
Zubehör
Schroff
24630-064
ab € 65,02*
Zubehör
Schroff
24630-065
ab € 78,70*
Zubehör
Schroff
24630-035
ab € 83,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.