Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUER 1200H 800B IP20 1PT RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUER 1200H 800B IP20 1PT RAL7021
TUER 1200H 800B IP20 1PT RAL7021
Artikel-Nr.:
     337-26.18.5794
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630401
EAN/GTIN:
     4036088459993
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Bruttogewicht:
15,426
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,08*
€ 178,13*
Lager 337
Frei Haus
ab € 142,62*
€ 178,16*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.