Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUER 1600H 800B IP20 1PT RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUER 1600H 800B IP20 1PT RAL7021
TUER 1600H 800B IP20 1PT RAL7021
Artikel-Nr.:
     337-26.18.5798
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630405
EAN/GTIN:
     4036088460036
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Bruttogewicht:
20,568
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,52*
€ 186,73*
Lager 337
Frei Haus
ab € 149,12*
€ 186,75*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.