Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LC-123KIT1 Herst.-Nr.: LC-123VALBPDR EAN/GTIN: 5014047563225 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 1 x 600 BK + 3 x 600 CMY A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Brother DCP-J 132 W, Brother DCP-J 152 W, Brother DCP-J 152 WR, Brother DCP-J 172 W, Brother DCP-J 4110 DW, Brother DCP-J 4110 W, Brother DCP-J 552 DW, Brother DCP-J 752 DW, Brother MFC-J 245, Brother MFC-J 4310 DW, Brother MFC-J 4410 DW, Brother MFC-J 4510 DW, Brother MFC-J 4610 DW, Brother MFC-J 470 DW, Brother MFC-J 4710 DW, Brother MFC-J 475 DW, Brother MFC-J 650 DW, Brother MFC-J 6520 DW, Brother MFC-J 6720 DW, Brother MFC-J 6920 DW, Brother MFC-J 870 DW
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 132 W; DCP-J 150 Series; DCP-J 152 W; DCP-J 152 WR; DCP-J 172 W; DCP-J 4110 DW; DCP-J 4110 W; DCP-J 552 DW; DCP-J 752 DW; MFC-J 245; MFC-J 4310 DW; MFC-J 4410 DW; MFC-J 4510 DW; MFC-J 4610 DW; MFC-J 470 DW; MFC-J 470 Series; MFC-J 4710 DW; MFC-J 475 DW; MFC-J 650 DW; MFC-J 6520 DW; MFC-J 6720 DW; MFC-J 6920 DW; MFC-J 870 DW |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, sicherheitsetikett, Brother LC-123KIT1, Brother DCP-J 132 W, Brother DCP-J 152 W, Brother DCP-J 152 WR, Brother DCP-J 172 W, Brother DCP-J 4110 DW, Brother DCP-J 4110 W, Brother DCP-J 552 DW, Brother DCP-J 752 DW, Brother MFC-J 245, Brother MFC-J 4310 DW, Brother MFC-J 4410 DW, Brother MFC-J 4510 DW, Brother MFC-J 4610 DW, Brother MFC-J 470 DW, Brother MFC-J 4710 DW, Brother MFC-J 475 DW, Brother MFC-J 650 DW, Brother MFC-J 6520 DW, Brother MFC-J 6720 DW, Brother MFC-J 6920 DW, Brother MFC-J 870 DW |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 47,57* | € 60,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 47,38* | € 60,36* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 47,86* | € 60,98* | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 47,63* | € 61,54* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 48,53* | € 61,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 47,63* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|