Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Trommel kompatibel mit Brother DR-2000 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Trommel kompatibel mit Brother DR-2000 schwarz
Ampertec Trommel kompatibel mit Brother DR-2000 schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT1210T/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     DR-2000
EAN/GTIN:
     4260156630902
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 12.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Brother DCP-7010, Brother DCP-7010 L, Brother DCP-7020, Brother DCP-7025, Brother Fax 2820, Brother Fax 2820 ML, Brother Fax 2820 P, Brother Fax 2825, Brother Fax 2825 ML, Brother Fax 2920, Brother Fax 2920 ML, Brother Fax 2920 P, Brother HL-2020, Brother HL-2030, Brother HL-2030 R, Brother HL-2032, Brother HL-2032 DN, Brother HL-2040, Brother HL-2040 N, Brother HL-2040 R, Brother HL-2050, Brother HL-2070 N, Brother HL-2070 NR, Brother MFC-7220, Brother MFC-7220 N, Brother MFC-7225 N, Brother MFC-7240, Brother MFC-7290, Brother MFC-7420, Brother MFC-7420 N, Brother MFC-7820, Brother MFC-7820 N, Lenovo LJ 2000, Lenovo LJ 2050 N, Lenovo M 3020, Lenovo M 3120, Lenovo M 3220, Lenovo M 7020, Lenovo M 7030, Lenovo M 7120, Lenovo M 7130


Kompatible Geräte:
Lenovo:
LJ 2000; LJ 2000 Series; LJ 2050 N; M 3020; M 3120; M 3220; M 7020; M 7030; M 7120; M 7130
Brother:
DCP -7010; DCP -7010 L; DCP -7020; DCP -7025; Fax 2820; Fax 2820 ML; Fax 2820 P; Fax 2820 Series; Fax 2825; Fax 2825 ML; Fax 2920; Fax 2920 ML; Fax 2920 P; Fax 2920 Series; HL -2020; HL -2030; HL -2030 R; HL -2032; HL -2032 DN; HL -2040; HL -2040 N; HL -2040 R; HL -2040 Series; HL -2050; HL -2070 N; HL -2070 NR; MFC -7220; MFC -7220 N; MFC -7225 N; MFC -7240; MFC -7290; MFC -7420; MFC -7420 N; MFC -7820; MFC -7820 N

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel ampertec, bildtrommel, Ampertec LT1210T/AM, Brother DCP-7010, Brother DCP-7010 L, Brother DCP-7020, Brother DCP-7025, Brother Fax 2820, Brother Fax 2820 ML, Brother Fax 2820 P, Brother Fax 2825, Brother Fax 2825 ML, Brother Fax 2920, Brother Fax 2920 ML, Brother Fax 2920 P, Brother HL-2020, Brother HL-2030, Brother HL-2030 R, Brother HL-2032, Brother HL-2032 DN, Brother HL-2040, Brother HL-2040 N, Brother HL-2040 R, Brother HL-2050, Brother HL-2070 N, Brother HL-2070 NR, Brother MFC-7220, Brother MFC-7220 N, Brother MFC-7225 N, Brother MFC-7240, Brother MFC-7290, Brother MFC-7420, Brother MFC-7420 N, Brother MFC-7820, Brother MFC-7820 N, Lenovo LJ 2000, Lenovo LJ 2050 N, Lenovo M 3020, Lenovo M 3120, Lenovo M 3220, Lenovo M 7020, Lenovo M 7030, Lenovo M 7120, Lenovo M 7130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 33,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,17*
€ 60,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,09*
€ 57,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,99*
€ 54,73
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 44,08*
€ 52,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,54*
€ 48,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,98*
€ 47,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-2000
ab € 59,81*
Ähnlich
Brother
TN-2000
ab € 54,50*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Ähnlich
Ampertec
TN-2000
ab € 39,49*
Ähnlich
Ampertec
TN-2000
ab € 83,10*
Ähnlich
WhiteBox
TN-2000
ab € 9,22*
Ähnlich
WhiteBox
TN-2000
ab € 104,33*
Ähnlich
WhiteBox
DR-2000
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.