Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1248TR Herst.-Nr.: 43363412 EAN/GTIN: 5031713041894 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 60.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: OKI C 5500 N, OKI C 5550 MFP, OKI C 5550 n MFP, OKI C 5600, OKI C 5600 DN, OKI C 5600 N, OKI C 5650, OKI C 5650 DN, OKI C 5650 N, OKI C 5700, OKI C 5700 DN, OKI C 5700 N, OKI C 5750, OKI C 5750 DN, OKI C 5750 N, OKI C 5800, OKI C 5800 DN, OKI C 5800 LDN, OKI C 5800 N, OKI C 5850, OKI C 5850 DN, OKI C 5850 N, OKI C 5900, OKI C 5900 CDTN, OKI C 5900 DN, OKI C 5900 DTN, OKI C 5900 N, OKI C 5950, OKI C 5950 CDTN, OKI C 5950 DN, OKI C 5950 DTN, OKI C 5950 N, OKI C 710 CDTN, OKI C 710 DN, OKI C 710 DTN, OKI C 710 N, OKI MC 560 DN, OKI MC 560 N, OKI MC 560 Plus
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 5500 N; C 5550 MFP; C 5550 n MFP; C 5600; C 5600 DN; C 5600 N; C 5650; C 5650 DN; C 5650 N; C 5650 Series; C 5700; C 5700 DN; C 5700 N; C 5750; C 5750 DN; C 5750 N; C 5750 Series; C 5800; C 5800 DN; C 5800 LDN; C 5800 N; C 5850; C 5850 DN; C 5850 N; C 5850 Series; C 5900; C 5900 DN; C 5900 DTN; C 5900 N; C 5950; C 5950 DN; C 5950 DTN; C 5950 N; C 5950 Series; C 6150 Series; C 710 DN; C 710 DTN; C 710 N; MC 560 DN; MC 560 N; MC 560 Plus |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oki LT1248TR, OKI C 5500 N, OKI C 5550 MFP, OKI C 5550 n MFP, OKI C 5600, OKI C 5600 DN, OKI C 5600 N, OKI C 5650, OKI C 5650 DN, OKI C 5650 N, OKI C 5700, OKI C 5700 DN, OKI C 5700 N, OKI C 5750, OKI C 5750 DN, OKI C 5750 N, OKI C 5800, OKI C 5800 DN, OKI C 5800 LDN, OKI C 5800 N, OKI C 5850, OKI C 5850 DN, OKI C 5850 N, OKI C 5900, OKI C 5900 CDTN, OKI C 5900 DN, OKI C 5900 DTN, OKI C 5900 N, OKI C 5950, OKI C 5950 CDTN, OKI C 5950 DN, OKI C 5950 DTN, OKI C 5950 N, OKI C 710 CDTN, OKI C 710 DN, OKI C 710 DTN, OKI C 710 N, OKI MC 560 DN, OKI MC 560 N, OKI MC 560 Plus |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 103,66* | € 127,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,40* | € 127,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 107,05* | € 131,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 106,18* | € 132,23* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 107,15* | € 132,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|