Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1302 Herst.-Nr.: 43487712 EAN/GTIN: 5031713037743 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 6.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: OKI C 8600 CDTN, OKI C 8600 DN, OKI C 8600 DTN, OKI C 8600 N, OKI C 8800 CDTN, OKI C 8800 DN, OKI C 8800 DTN, OKI C 8800 N
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 8600 DN; C 8600 DTN; C 8600 N; C 8600 Series; C 8800 DN; C 8800 DTN; C 8800 N; C 8800 Series |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki tonerkassette, lasertoner, Oki LT1302, OKI C 8600 CDTN, OKI C 8600 DN, OKI C 8600 DTN, OKI C 8600 N, OKI C 8800 CDTN, OKI C 8800 DN, OKI C 8800 DTN, OKI C 8800 N |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 30,06* | € 31,48* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 57,08* | € 60,02* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,88* | € 60,28* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 74,43* | € 77,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,56* | € 85,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|